Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 855-005 Van-stone karima 1/2 hüvelykes Fpt PVC szürke | AC3AFD 2PMN5

GEORG FISCHER 855-005 Van-stone karima 1/2 hüvelykes Fpt PVC szürke

Raktáron
Tétel: AC3AFD Modell: 855-005Kereszthivatkozás: 2PMN5
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
€11.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVan-Stone karima
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.3.5 "
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 854-005 Van-stone karima 1/2 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEW 2PML7 854-005Foglalat3.5 "1 / 2 "€11.57
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Van-stone karima 3/4 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEX 2PML8 854-007Foglalat3-13 / 16 "3 / 4 "€10.72
GF PIPING SYSTEMS 854-012 Van-stone karima 1 1/4 hüvelykes aljzat PVC | AC3AEZ 2PMN1 854-012Foglalat4-39 / 64 "1.25 "€16.04
GF PIPING SYSTEMS 854-015 Van-stone karima 1 1/2 hüvelykes aljzat PVC | AC3AFA 2PMN2 854-015Foglalat5"1.5 "€14.50
GF PIPING SYSTEMS 854-020 Van-stone karima 2 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AFB 2PMN3 854-020Foglalat6"2"€20.62
GF PIPING SYSTEMS 854-025 Van-stone karima 2 1/2 hüvelykes aljzat PVC | AC3AFC 2PMN4 854-025Foglalat7"2.5 "€28.86
GF PIPING SYSTEMS 855-007 Van-stone karima 3/4 hüvelykes Fpt PVC szürke | AC3AFE 2PMN6 855-007FNPT3-13 / 16 "3 / 4 "€17.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 855-005 Van-stone karima 1/2 hüvelykes Fpt PVC szürke
€11.37 /Mértékegység