Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 854-015 Van-stone karima 1 1/2 hüvelykes aljzat PVC | AC3AFA 2PMN2

GEORG FISCHER 854-015 Van-kő perem 1 1/2 hüvelykes foglalat Pvc

Raktáron
Tétel: AC3AFA Modell: 854-015Kereszthivatkozás: 2PMN2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€16.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVan-Stone karima
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.5"
Csőméret1.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 854-005 Van-stone karima 1/2 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEW 2PML7 854-005Foglalat3.5 "1 / 2 "€13.25
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Van-stone karima 3/4 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AEX 2PML8 854-007Foglalat3-13 / 16 "3 / 4 "€13.41
GF PIPING SYSTEMS 854-012 Van-stone karima 1 1/4 hüvelykes aljzat PVC | AC3AEZ 2PMN1 854-012Foglalat4-39 / 64 "1.25 "€18.38
GF PIPING SYSTEMS 854-020 Van-stone karima 2 hüvelykes aljzat PVC szürke | AC3AFB 2PMN3 854-020Foglalat6"2"€19.86
GF PIPING SYSTEMS 854-025 Van-stone karima 2 1/2 hüvelykes aljzat PVC | AC3AFC 2PMN4 854-025Foglalat7"2.5 "€33.05
GF PIPING SYSTEMS 855-005 Van-stone karima 1/2 hüvelykes Fpt PVC szürke | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€15.23
GF PIPING SYSTEMS 855-007 Van-stone karima 3/4 hüvelykes Fpt PVC szürke | AC3AFE 2PMN6 855-007FNPT3-13 / 16 "3 / 4 "€20.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 854-015 Van-kő perem 1 1/2 hüvelykes foglalat Pvc
€16.61 /Mértékegység