Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 835-020 Aljzat adapter 2 hüvelykes Fnpt x Slip Socket PVC | AE9VXN 6MV31

GEORG FISCHER 835-020 Aljzat adapter 2 hüvelykes Fnpt x Slip Socket PVC

Raktáron
Tétel: AE9VXN Modell: 835-020Kereszthivatkozás: 6MV31
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
€46.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Nyomás202 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 835-025 női adapter Pvc 2 1/2 hüvelykes szürke | AB3UMU 1VFJ5 835-025212 psi 73 ° F-on2.5 "€64.09
GF PIPING SYSTEMS 835-030 Aljzat adapter PVC 3 hüvelykes szürke 80. táblázat | AB3UMW 1VFJ7 835-030187 psi 73 ° F-on3"€84.86
GF PIPING SYSTEMS 835-040 Aljzat adapter PVC 4 hüvelykes szürke 80. táblázat | AB3UMY 1VFJ9 835-040162 psi 73 ° F-on4"€136.19
GF PIPING SYSTEMS 835-015 Aljzat adapter 1.5 hüvelykes Fnpt x Socket PVC | AE9VXM 6MV30 835-015235 psi 73 ° F-on1.5 "€24.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 835-020 Aljzat adapter 2 hüvelykes Fnpt x Slip Socket PVC
€46.96 /Mértékegység