ANVIL 0300300050 Könyök biztonsági szelep ürítés 2-1/2 hüvelyk | AD8LMJ 4KWA8

ANVIL 0300300050 Könyök biztonsági szelep kisütése 2-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LMJ Típus: 0300300050Kereszthivatkozás: 4KWA8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,170.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fokos F, biztonsági szelep kisülés
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0300300100 Könyök biztonsági szelep ürítés 3 hüvelyk | AD8LMK 4KWA9 03003001003"€2,327.31
ANVIL 0300300209 Könyök biztonsági szelep kisütő 4 hüvelykes | AD8LML 4KWC1 03003002094"€3,104.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300300050 Könyök biztonsági szelep kisütése 2-1 / 2 hüvelyk
€2,170.66 /Mértékegység