Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 830-020 csatlakozó 2 hüvelykes Fnpt PVC | AE9YAD 6NG70

GEORG FISCHER 830-020 2 hüvelykes Fnpt Pvc csatlakoztatása

Raktáron
Tétel: AE9YAD Modell: 830-020Kereszthivatkozás: 6NG70
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
€28.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás202 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretmenetrendÁr
GF PIPING SYSTEMS 829-025 Csatlakozó PVC 2 1/2 hüvelyk 80. táblázat Szürke | AB3ULZ 1VFG5 829-025Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "80€35.61
GF PIPING SYSTEMS 829-030 Csatlakozó PVC 3 hüvelyk 80. táblázat Szürke | AB3UMB 1VFG7 829-030Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"80€37.70
GF PIPING SYSTEMS 829-040 Csatlakozó PVC 4 hüvelyk 80. táblázat Szürke | AB3UMD 1VFG9 829-040Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"80€46.66
GF PIPING SYSTEMS 830-025 Csatlakozó PVC 2 1/2 hüvelyk 80. táblázat Szürke | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on2.5 "80€73.86
GF PIPING SYSTEMS 830-030 Csatlakozó PVC 3 hüvelyk 80. táblázat, szürke | AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3"80€76.69
GF PIPING SYSTEMS 829-005 csatlakozó 1/2 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XZR 6NG52 829-005Aljzat x foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "80€6.41
GF PIPING SYSTEMS 829-007 csatlakozó 3/4 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XZT 6NG53 829-007Aljzat x foglalat688 psi 73 ° F-on3 / 4 "80€8.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 830-020 2 hüvelykes Fnpt Pvc csatlakoztatása
€28.01 /Mértékegység