Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 829-292FB szűkítő tengelykapcsoló 2-1/2 x 2 hüvelykes csúszó PVC | AD2RFV 3TNT4

GEORG FISCHER 829-292FB redukáló tengelykapcsoló 2-1 / 2 x 2 hüvelykes Slip PVC

Raktáron
Tétel: AD2RFV Modell: 829-292FBKereszthivatkozás: 3TNT4
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
€34.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Max. Nyomás425 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2-1 / 2 "x 2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 829-338 szűkítő tengelykapcsoló 3 x 2 hüvelykes csúszó PVC | AB3UMF 1VFH2 829-338Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3 "x 2"€60.84
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB szűkítő tengelykapcsoló 4 x 2 hüvelykes csúszó PVC | AB3UMH 1VFH4 829-420FBAljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4 "x 2"€128.28
GF PIPING SYSTEMS 829-422 szűkítő tengelykapcsoló 4 x 3 hüvelykes csúszó PVC | AB3UMK 1VFH6 829-422Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4 "x 3"€108.85
GF PIPING SYSTEMS 829-101 szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 1/2 hüvelykes csúszó PVC | AC3ACP 2PME6 829-101Aljzat x foglalat848 psi 73 ° F-on3 / 4 "x 1 / 2"€8.12
GF PIPING SYSTEMS 829-130 szűkítő tengelykapcsoló 1 x 1/2 hüvelykes csúszó PVC | AC3ACQ 2PME7 829-130Aljzat x foglalat630 psi 73 ° F-on1 "x 1/2"€11.10
GF PIPING SYSTEMS 829-131 szűkítő tengelykapcsoló 1 x 3/4 hüvelykes csúszó PVC | AC3ACR 2PME8 829-131Aljzat x foglalat630 psi 73 ° F-on1 "x 3/4"€11.27
GF PIPING SYSTEMS 829-210 szűkítő tengelykapcsoló 1-1/2 x 3/4 hüvelykes csúszó PVC | AC3ACT 2PMF1 829-210Aljzat x foglalat471 psi 73 ° F-on1-1/2" x 3/4"€23.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 829-292FB redukáló tengelykapcsoló 2-1 / 2 x 2 hüvelykes Slip PVC
€34.50 /Mértékegység