Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL45115 Dugaszdugó, 30A, 600VAC, 50-400Hz | BC7XRX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45115 dugós dugó, 30A, 600 VAC, 50-400 Hz

Raktáron
Cikkszám: BC7XRX Modell: HBL45115
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
€228.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.625 "-1"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.13 "
Hossz3.79 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
Pólusok száma4
Vezetékek száma5 vezetékes földelés
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisTöbbfázisú
Feszültségértékelés250 VDC / 600 VAC
Teljesítmény18000 W
Szélesség2.13 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45115 dugós dugó, 30A, 600 VAC, 50-400 Hz
€228.09 /Mértékegység