Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 805-025 Tee Pvc 2 1/2 hüvelykes 80. táblázat Szürke | AB3UKV 1VFD4

GEORG FISCHER 805-025 Tee Pvc 2 1/2 hüvelykes, 80. ütemezésű szürke

Raktáron
Tétel: AB3UKV Modell: 805-025Kereszthivatkozás: 1VFD4
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
€138.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Max. Nyomás212 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 801-025 Tee Pvc 2 1/2 hüvelykes 80. táblázat Szürke | AB3UJU 1VFA7 801-025Aljzat x foglalat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€45.08
GF PIPING SYSTEMS 805-030 Tee 3 hüvelykes Fnpt PVC | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 psi 73 ° F-on3"€130.26
GF PIPING SYSTEMS 805-040 Tee 4 hüvelykes Fnpt PVC | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi 73 ° F-on4"€218.86
GF PIPING SYSTEMS 801-030 Tee 3 hüvelykes PVC aljzat | AB6VGU 22JY29 801-030Aljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on3"€54.80
GF PIPING SYSTEMS 801-060 Tee 6 hüvelykes PVC aljzat | AB6VGV 22JY30 801-060Aljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on6"€187.51
GF PIPING SYSTEMS 802-010 Tee 1 hüvelykes csúszóaljzat x Fnpt PVC | AC3ACD 2PMD5 802-010Foglalat x FNPT315 psi 73 ° F-on1"€22.91
GF PIPING SYSTEMS 802-015 Tee 1 1/2 hüvelykes aljzat x Fpt PVC szürke | AC3ACE 2PMD6 802-015FNPT x foglalat235 psi 73 ° F-on1.5 "€28.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 805-025 Tee Pvc 2 1/2 hüvelykes, 80. ütemezésű szürke
€138.13 /Mértékegység