Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 802-005 Tee 1/2 hüvelykes aljzat x Fpt PVC szürke | AC3JDT 2TVH8

GEORG FISCHER 802-005 Tee 1/2 hüvelykes foglalat x Fpt PVC szürke

Raktáron
Tétel: AC3JDT Modell: 802-005Kereszthivatkozás: 2TVH8
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
€15.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Nyomás424 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 801-025 Tee Pvc 2 1/2 hüvelykes 80. táblázat Szürke | AB3UJU 1VFA7 801-025Aljzat x foglalat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€45.08
GF PIPING SYSTEMS 805-025 Tee Pvc 2 1/2 hüvelykes 80. táblázat Szürke | AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on2.5 "€138.13
GF PIPING SYSTEMS 805-030 Tee 3 hüvelykes Fnpt PVC | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 psi 73 ° F-on3"€130.26
GF PIPING SYSTEMS 805-040 Tee 4 hüvelykes Fnpt PVC | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi 73 ° F-on4"€218.86
GF PIPING SYSTEMS 801-030 Tee 3 hüvelykes PVC aljzat | AB6VGU 22JY29 801-030Aljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on3"€54.80
GF PIPING SYSTEMS 801-060 Tee 6 hüvelykes PVC aljzat | AB6VGV 22JY30 801-060Aljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on6"€187.51
GF PIPING SYSTEMS 802-010 Tee 1 hüvelykes csúszóaljzat x Fnpt PVC | AC3ACD 2PMD5 802-010Foglalat x FNPT315 psi 73 ° F-on1"€22.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 802-005 Tee 1/2 hüvelykes foglalat x Fpt PVC szürke
€15.80 /Mértékegység