Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 192304007 Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes csap | AD8KGX 4KPX7

GEORG FISCHER 192304007 Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes csatlakozó

Raktáron
Tétel: AD8KGX Típus: 192304007Kereszthivatkozás: 4KPX7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€122.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaCsap
Hossz6 9 / 32 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság3 17 / 32 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret3 / 4 "
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481309000
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzélességÁr
GF PIPING SYSTEMS 192304006 Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes csap | AD8KGW 4KPX6 1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "€107.80
GF PIPING SYSTEMS 192304008 Y visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes csap | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€137.27
GF PIPING SYSTEMS 192304010 Y visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes csap | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€265.53
GF PIPING SYSTEMS 192304011 Y visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes csap | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€396.00
GF PIPING SYSTEMS 192304013 Y visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes csap | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "€837.83
GF PIPING SYSTEMS 192304031 Y visszacsapó szelep, PVC, 140° F, csapos csatlakozás, 5.625 hüvelyk | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "€135.80
GF PIPING SYSTEMS 192304032 Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes csap | AD8KHD 4KPY5 1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "€149.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 192304007 Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes csatlakozó
€122.94 /Mértékegység