Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 161523532 Mérőgolyós szelep, PVC, 1/2 hüvelykes csőméret, NPT | AF7REQ 22KA54

GEORG FISCHER 161523532 Mérőgolyós szelep, PVC, 1/2 hüvelykes csőméret, NPT

Raktáron
Tétel: AF7REQ Típus: 161523532Kereszthivatkozás: 22KA54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€246.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló golyós szelep
Golyó anyagPVC
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFoglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 2 "
KikötőCsökkent
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaPVC
Temp. Hatótávolság32 fok és 150 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090

Termék részletek:

A GF Piping Systems 161523532 mérőgömbcsap folyadék- és gázáramlás-szabályozási alkalmazások kezelésére alkalmas. Adagoló golyóscsapok középső csővezetékek vannak beépítve a precíziós vezérlési feladatokhoz.

Jellemzők:

  • Tükörbevonatú öntött golyóval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a labda hosszabb idő után elakadjon.
  • Ez a szelep kettős tömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szivárgást nagy nyomással szemben.
  • Előre meghatározott törésponttal rendelkezik a szárban, hogy megakadályozza a kar elmozdulását az ütközési ponton túl.
  • Dinamikus hátoldali tömítéssel is rendelkezik, amely kiküszöböli a szivárgást a bemeneti / kimeneti oldalon.
  • Integrált rögzítési rendszerrel és műanyag kompatibilis támasztómenettel rendelkezik, amely biztosítja az egyszerű felszerelést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ezek a szelepek alkalmasak vegyi feldolgozásra?

V. Igen, a GF Piping Systems szelepei korrozív és mérgező vegyszerek feldolgozására is használhatók.

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaÁr
GF PIPING SYSTEMS 161523522 Adagoló golyóscsap 1/2 hüvelykes PVC | AF7REP 22KA53 161523522EPDM€233.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161523532 Mérőgolyós szelep, PVC, 1/2 hüvelykes csőméret, NPT
€246.31 /Mértékegység