Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 161523522 Adagoló golyóscsap 1/2 hüvelykes PVC | AF7REP 22KA53

GEORG FISCHER 161523522 Adagoló golyós szelep 1/2 hüvelykes PVC

Raktáron
Tétel: AF7REP Típus: 161523522Kereszthivatkozás: 22KA53

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€233.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló golyós szelep
Golyó anyagPVC
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFoglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 2 "
KikötőCsökkent
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaPVC
Temp. Hatótávolság32 fok és 150 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaÁr
GF PIPING SYSTEMS 161523532 Mérőgolyós szelep, PVC, 1/2 hüvelykes csőméret, NPT | AF7REQ 22KA54 161523532Viton€246.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161523522 Adagoló golyós szelep 1/2 hüvelykes PVC
€233.42 /Mértékegység