GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375084 PVC golyóscsap True Union Flanged 3 In | AA9DQZ 1CMC1

GEORG FISCHER 161375084 PVC gömbszelep True Union peremes 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9DQZ Típus: 161375084Kereszthivatkozás: 1CMC1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€729.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaKarimás x Karimás
FogantyúPVC
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret3"
KikötőTele
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.06
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481805090
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161375084 PVC gömbszelep True Union peremes 3 hüvelyk
€729.23 /Mértékegység