Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375018 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8

GEORG FISCHER 161375018 PVC gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3VBR Típus: 161375018Keresztszám: 1VGZ8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€96.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
FogantyúPVC
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás225 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaPTFE / FPM
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481805090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375002 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 1/2 bemenet | AA9DRA 1CMC3 161375002PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE€74.74
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375003 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 bemenet | AA9DRB 1CMC4 161375003PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE€81.72
GF PIPING SYSTEMS 161375004 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 1 bemenet | AA9DRC 1CMC5 161375004PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE€96.64
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375005 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE€136.61
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375006 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE€146.30
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375007 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 2 bemenet | AA9DRF 1CMC8 161375007PVC230 psi WOG2"EPDMPTFE€223.34
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161546341 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/8 In | AC2HBN 2KE46 161546341polipropilén230 psi WOG3 / 8 "EPDMPTFE€93.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161375018 PVC gömbcsap csatlakozóaljzat / fnpt 3/4 hüvelyk
€96.87 /Mértékegység