Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375007 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 2 bemenet | AA9DRF 1CMC8

GEORG FISCHER 161375007 PVC gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 2 In

Raktáron
Tétel: AA9DRF Típus: 161375007Kereszthivatkozás: 1CMC8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€223.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
FogantyúPVC
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúMax. NyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375002 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 1/2 bemenet | AA9DRA 1CMC3 161375002PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE€74.74
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375003 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 bemenet | AA9DRB 1CMC4 161375003PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE€81.72
GF PIPING SYSTEMS 161375004 PVC golyóscsap csatlakozó aljzat/fnpt 1 bemenet | AA9DRC 1CMC5 161375004PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE€96.64
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375005 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE€136.61
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375006 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 1-1/2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE€146.30
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161375018 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018PVC225 psi WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM€96.87
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 161546341 PVC golyóscsap csatlakozóaljzat/fnpt 3/8 In | AC2HBN 2KE46 161546341polipropilén230 psi WOG3 / 8 "EPDMPTFE€93.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161375007 PVC gömbcsap-csatlakozó aljzat / fnpt 2 In
€223.34 /Mértékegység