GEORG FISCHER 163546589 CPVC gömbcsap 3 mm-es peremes True Union | AA6HRT 14A051

GEORG FISCHER 163546589 Cpvc golyóscsap, True Union karimás 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA6HRT Típus: 163546589Kereszthivatkozás: 14A051

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,595.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaKarimás x Karimás
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret3"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 176 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3925
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GEORG FISCHER 163546590 Cpvc gömbcsap 4 mm-es peremes True Union AA6HRU 14A052 1635465904"€1,947.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 163546589 Cpvc golyóscsap, True Union karimás 3 hüvelykes
€1,595.28 /Mértékegység