Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 161567006 Pillangószelep Pvc 5 In | AC6HYE 33Z912

GEORG FISCHER 161567006 Pillangószelep Pvc 5 In

Raktáron
Tétel: AC6HYE Típus: 161567006Kereszthivatkozás: 33Z912
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
€870.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.8.5 "
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaGear működtetve
Liner MaterialPVC
Max. Víznyomás140 psi
Csőméret5"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság0-140 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsavar kör Dia.LemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialCsőméretTemp. HatótávolságÁr
GEORG FISCHER 161567004 Pillangószelep Pvc 3 In | AC6HYC 33Z910 161567004PVC6-19 / 64 "PVCFogantyúPVC3"0-140 F fok€586.70
GEORG FISCHER 161567005 Pillangószelep Pvc 4 In | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCGear működtetvePVC4"0-140 F fok€652.99
GEORG FISCHER 161567007 Pillangószelep Pvc 6 In | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCFogantyúPVC6"0-140 F fok€927.61
GEORG FISCHER 167567022 Pillangószelep, polipropilén 2 bemenet | AC6HYG 33Z914 167567022polipropilén4-29 / 32 "polipropilénFogantyúpolipropilén2"-10-175 F fok€935.45
GEORG FISCHER 167567023 Pillangószelep polipropilén 2-1/2 In | AC6HYH 33Z915 167567023polipropilén5-45 / 64 "polipropilénFogantyúpolipropilén2.5 "-10-175 F fok€1,010.91
GEORG FISCHER 167567024 Pillangószelep, polipropilén 3 hüvelykes | AC6HYJ 33Z916 167567024polipropilén6-19 / 64 "polipropilénFogantyúpolipropilén3"-10-175 F fok€1,120.28
GEORG FISCHER 167567025 Pillangószelep, polipropilén 4 hüvelykes | AC6HYK 33Z917 167567025polipropilén7.5 "polipropilénFogantyúpolipropilén4"-10-175 F fok€1,427.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161567006 Pillangószelep Pvc 5 In
€870.09 /Mértékegység