Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 167567023 Pillangószelep polipropilén 2-1/2 In | AC6HYH 33Z915

GEORG FISCHER 167567023 Pillangószelep, polipropilén 2-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6HYH Típus: 167567023Kereszthivatkozás: 33Z915
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
€1,010.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagapolipropilén
Csavar kör Dia.5-45 / 64 "
Lemezanyagpolipropilén
Fogantyú típusaFogantyú
Liner Materialpolipropilén
Max. Víznyomás140 psi
Csőméret2.5 "
StílusOstya
Temp. Hatótávolság-10-175 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsavar kör Dia.LemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialCsőméretTemp. HatótávolságÁr
GEORG FISCHER 161567004 Pillangószelep Pvc 3 In | AC6HYC 33Z910 161567004PVC6-19 / 64 "PVCFogantyúPVC3"0-140 F fok€586.70
GEORG FISCHER 161567005 Pillangószelep Pvc 4 In | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCGear működtetvePVC4"0-140 F fok€652.99
GEORG FISCHER 161567006 Pillangószelep Pvc 5 In | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCGear működtetvePVC5"0-140 F fok€870.09
GEORG FISCHER 161567007 Pillangószelep Pvc 6 In | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCFogantyúPVC6"0-140 F fok€927.61
GEORG FISCHER 167567022 Pillangószelep, polipropilén 2 bemenet | AC6HYG 33Z914 167567022polipropilén4-29 / 32 "polipropilénFogantyúpolipropilén2"-10-175 F fok€935.45
GEORG FISCHER 167567024 Pillangószelep, polipropilén 3 hüvelykes | AC6HYJ 33Z916 167567024polipropilén6-19 / 64 "polipropilénFogantyúpolipropilén3"-10-175 F fok€1,120.28
GEORG FISCHER 167567025 Pillangószelep, polipropilén 4 hüvelykes | AC6HYK 33Z917 167567025polipropilén7.5 "polipropilénFogantyúpolipropilén4"-10-175 F fok€1,427.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 167567023 Pillangószelep, polipropilén 2-1/2 hüvelykes
€1,010.91 /Mértékegység