GENTEQ 5KCP39PGS931S általános rendeltetésű motor, 1 sebességes, nyitott légterű, bölcsőaljzatra szerelhető, 3/4 LE, 1

Raktáron
Cikkszám: CP6KXG Típus: 5KCP39PGS931SKereszthivatkozás: 38N101

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9785

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GENTEQ 6410 közvetlen meghajtású fúvómotor, 5 sebességes, nyitott légterű, haspántra rögzíthető, 1 LE, 460 VAC | CP6KXC 48ZJ37 6410Közvetlen hajtású ventilátor motor€1,373.70
GENTEQ 6505V Ecm közvetlen meghajtású fúvómotor, 1 sebességes, nyitott légterű, homlokra szerelhető, 1/2 LE, 120/240 VAC | CP6KXE 55EP77 6505VECM közvetlen meghajtású ventilátor motor€882.13
GENTEQ 6503V Ecm közvetlen meghajtású fúvómotor, 1 sebességes, nyitott légterű, homlokra szerelhető, 1/3 LE, 120/240 VAC | CP6KXF 55EP76 6503VECM közvetlen meghajtású ventilátor motor€853.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 5KCP39PGS931S általános rendeltetésű motor, 1 sebességes, nyitott légterű, bölcsőaljzatra szerelhető, 3/4 LE, 1
€416.53 /Mértékegység