Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENTEQ 6503V Ecm közvetlen meghajtású fúvómotor, 1 sebességes, nyitott légterű, homlokra szerelhető, 1/3 LE, 120/240 VAC | CP6KXF 55EP76

GENTEQ 6503 V Ecm közvetlen meghajtású fúvómotor, 1 sebességes, nyitott légterű, homlokra szerelhető, 1/3 LE, 120/240 VAC

Raktáron
Tétel: CP6KXF Típus: 6503VKereszthivatkozás: 55EP76
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
€853.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM közvetlen meghajtású ventilátor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GENTEQ 6410 közvetlen meghajtású fúvómotor, 5 sebességes, nyitott légterű, haspántra rögzíthető, 1 LE, 460 VAC | CP6KXC 48ZJ37 6410Közvetlen hajtású ventilátor motor€1,373.70
GENTEQ 6505V Ecm közvetlen meghajtású fúvómotor, 1 sebességes, nyitott légterű, homlokra szerelhető, 1/2 LE, 120/240 VAC | CP6KXE 55EP77 6505VECM közvetlen meghajtású ventilátor motor€882.13
GENTEQ 5KCP39PGS931S általános rendeltetésű motor, 1 sebességes, nyitott légterű, bölcsőaljzatra szerelhető, 3/4 LE, 1 | CP6KXG 38N101 5KCP39PGS931SÁltalános rendeltetésű motor€416.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 6503 V Ecm közvetlen meghajtású fúvómotor, 1 sebességes, nyitott légterű, homlokra szerelhető, 1/3 LE, 120/240 VAC
€853.40 /Mértékegység