Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAD0 S Hook Closed Eye 316 Rozsdamentes acél 2 7/16 hüvelyk hosszúság | AE4JUN

APPROVED VENDOR 5LAD0 S horog zárt szemű 316 rozsdamentes acél 2 7/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4JUN Modell: 5LAD0
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
€16.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezMagas lengyel
Magasság1 / 4 "
Hook Eye H belül3 / 8 "
Hook Eye In W1 / 2 "
Horog magasság1 / 4 "
Horognyitás3 / 8 "
Hossz2.437 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munkaterhelés440 font
Nyitó méret3 / 8 "
Teljes hossz2.437 "
Vetítés2
típusCsukott szemmel
Szélesség2"
Működési terheléshatár440 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hook Dia. (3/8 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD0 S horog zárt szemű 316 rozsdamentes acél 2 7/16 hüvelyk hosszú
€16.65 /Mértékegység