Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENIE SI-0570 Akár négy 15-17 mm átmérőjű tubus vagy ampulla befogadására alkalmas | CR3BKZ 13R290

GENIE SI-0570 Accepts up to four 15 mm-17 mm diameter tubes or ampules

Raktáron
Cikkszám: CR3BKZ Modell: SI-0570Kereszthivatkozás: 13R290

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€231.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GENIE SI-0564 1.5 ml-es és 2.0 ml-es, felpattintható vagy csavaros kupakkal ellátott tubusok fogadására alkalmas | CR3BKY 13R289 SI-0564€504.40
GENIE SI-0511 Akár 4 db 10 mm-17 mm átmérőjű tubus vagy ampulla befogadására alkalmas | CR3BLA 13R291 SI-0511€323.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SI-0570 Accepts up to four 15 mm-17 mm diameter tubes or ampules
€231.68 /Mértékegység