Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENIE SI-0511 Accepts up to 4 10 mm-17 mm diameter tubes or ampules | CR3BLA 13R291

GENIE SI-0511 Accepts up to 4 10 mm-17 mm diameter tubes or ampules

Raktáron
Cikkszám: CR3BLA Modell: SI-0511Kereszthivatkozás: 13R291

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€323.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GENIE SI-0564 Accepts 1.5ml and 2.0ml snap-top or screw-cap tubes | CR3BKY 13R289 SI-0564€504.40
GENIE SI-0570 Accepts up to four 15 mm-17 mm diameter tubes or ampules | CR3BKZ 13R290 SI-0570€231.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SI-0511 Accepts up to 4 10 mm-17 mm diameter tubes or ampules
€323.42 /Mértékegység