Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS MŰSZEREK LLC PTH8707 Hőmérséklet-nedvességmérő toll 20-100 százalék | AJ2JLT 6MRP1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 hőmérséklet páratartalom mérő toll 20-100 százalék

Raktáron
Tétel: AJ2JLT Modell: PTH8707Kereszthivatkozás: 6MRP1
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
€71.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusCR2032
Kalibrációs tanúsítványNem
AdatmegőrzésNem
AdatnaplózásNem
Harmatpont-tartományN / A
kijelzőLCD
Páratartalom pontossága+ /-3%
Páratartalom felbontás0.001
Memory designNem
Relatív páratartalom-tartomány20%-ról 100%
Válaszidő60 sec.
Érzékelő típusKapacitív
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok
Temp. Hatótávolság0 fokozatok az 50 fokig
Temp. Felbontás0.1 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.068
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országHK

Termék részletek:

    • Mérő stílus: toll
    • Oszlopdiagram: Nem
    • Különleges jellemzők: Min / Max memória, F fok / C fok kapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusAdatmegőrzésRelatív páratartalom-tartományVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 hőmérséklet páratartalom mérő | AG9LWR 20VC89 EP87039VNem0%-ról 99.9%Kevesebb mint 80 másodpercKapacitancia+/- 1 fok, +/- 3% relatív páratartalom-10 foktól 50 fokig€106.52
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 hőmérséklet páratartalom mérő | AG9LWT 20VC90 EP87099VIgen0%-ról 99.9%Kevesebb mint 80 másodpercKapacitancia+/- 1 fok, +/- 3% relatív páratartalom-10 foktól 50 fokig€126.45
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 hőmérséklet páratartalom mérő | AG9LWV 20VC92 EP87109VIgen0%-ról 99.9%Kevesebb mint 80 másodpercKapacitancia+/- 1 fok, +/- 3% relatív páratartalom-10 foktól 50 fokig€148.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 hőmérséklet páratartalom mérő toll 20-100 százalék
€71.90 /Mértékegység