Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 161R Csavarkulcs racsnis megfordítható 0 - 1/4 hüvelyk | AF2GAK 6TFF2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 161R csavarkulcs racsnis megfordítható 0 - 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2GAK Típus: 161RKereszthivatkozás: 6TFF2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€74.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT Fogantyú csavarkulcs
Testhossz3.5 "
FunkcióBeállítható racsnis jobb vagy bal kézi működtetéshez, vagy zárható nem racsnis használatra
Szám161R
típusRacsnis, visszafordítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204200000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Töredékes csapkapacitás (hüvelyk) (1/4)
    • Kézi dörzsár kapacitása (3/16" szár)
    • Gépi csavartérfogat (0–1 / 4 ”)
    • Metrikus csapteljesítmény (1.6–6.3 mm)
    • Csődörzsár kapacitása (1/4" szár)
    • Szárkapacitás (hüvelyk) (0.08 - 0.2 négyzet)

Termékváltozatok

TermékekModellTesthossztípusÁr
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 160R Csavarkulcs T Fogantyú Racsnis Rev 0 To8 | AF2GAJ 6TFF1 160R2.75 "Racsnis, visszafordítható€75.66
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 162R Csavarkulcs racsnis megfordítható 12 - 1/2 In | AF2GAL 6TFF3 162R4.25 "Racsnis, visszafordítható€94.66
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS MŰSZEREK LLC 163 Csavarkulcs T fogantyú merev 0 - 8 | AF2GAM 6TFF4 1632.25 "Merev€26.89
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS MŰSZEREK LLC 164 T Fogantyú Csavarkulcs csúszó 0 - 1/4 hüvelyk | AF2GAN 6TFF5 1642.75 "Csúszó€28.66
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 166 T Fogantyú Csavarkulcs Csúszó 12 - 1/2 In | AF2GAQ 6TFF7 1663.75 "Csúszó€37.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 161R csavarkulcs racsnis megfordítható 0 - 1/4 hüvelyk
€74.42 /Mértékegység