ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD22175WL Megszakító 175 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8WLW

GENERAL ELECTRIC TQD22175WL megszakító tápellátása 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v

Tétel: AG8WLW Típus: TQD22175WL
€196.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők175A
frame típusaTQD
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

A General Electric TQD22175WL megszakító túlterhelés vagy rövidzárlat esetén megszakítja az áramot, megelőzve a berendezés károsodását és a lehetséges tűzveszélyt. Ez a megszakító elengedhetetlen az elektromos rendszerek integritásának megőrzéséhez, az állásidő csökkentéséhez és az elektromos balesetek kockázatának minimalizálásához. Megbízhatóságuk és sokoldalúságuk miatt az elektromos berendezésekben alapvető fontosságúak.

Jellemzők:

  • A General Electric TQD22175WL megszakító öntött házzal rendelkezik a tartósság és a hatékony elektromos szigetelés érdekében.
  • Gyorsan elkészíthető, gyorstörő mechanizmussal rendelkezik, amely minimalizálja az ívképződést működés közben, megőrzi az érintkezők integritását és növeli a biztonságot a sérülések megelőzésével.
  • Ez a megszakító kioldást jelez, és kioldásmentes mechanizmussal van felszerelve a rövidzárlati vagy túlterhelési körülmények közötti kioldáshoz, még akkor is, ha a kezelőkar BE állásban marad, növelve a megbízhatóságot.
  • Ez a megszakító UL-listás sarukkal érkezik a réz- vagy alumíniumkábelhez, biztosítva az egyszerű, egyenes bekötést, leegyszerűsítve a telepítést és a karbantartást.
  • Íves csúszdákkal rendelkezik az ívek oltására, növelve ezzel a működés közbeni biztonságot.
  • Ez a megszakító ellenőrző technológiával érkezik, és ezüstötvözet érintkezőkkel rendelkezik, amelyek optimalizálják az elektromos vezetőképességet, valamint minimalizálják a lyukasztást és az égést az érintkezők hosszabb élettartama érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az ellenőrző technológia, és hogyan javítja a megszakító teljesítményét?

V. A hitelesítő technológia mechanikusan szimulálja a túláram kioldását különálló összeköttetéseken keresztül, amelyeket nem a be- és kikapcsoló fogantyú működtet. Növeli a megbízhatóságot azáltal, hogy egy további védelmi réteget biztosít az elektromos hibák ellen.

K. Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani a General Electric TQD22175WL megszakítót, miután kioldott?

V. Igen, a megszakító alaphelyzetbe állításához mozgassa a fogantyút a szélső KI helyzetbe, majd vissza az ON állásba.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD22100WL Megszakító 100 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8WLT TQD22100WL10kAIC @ 240V100A2€162.18
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD22125WL Megszakító 125 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8WLU TQD22125WL10kAIC @ 240V125A2€162.18
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD22150WL Megszakító 150 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8WLV TQD22150WL10kAIC @ 240V150A2€162.18
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD22200WL megszakító, 200 A, 240 V AC | AG8WLX TQD22200WL10kAIC @ 240V200A2€1,546.36
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD22225WL Megszakító 225 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8WLY TQD22225WL10kAIC @ 240V225A2€162.18
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD32100WL megszakító 100 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8WMD TQD32100WL10kAIC @ 240V100A3€366.55
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TQD32125WL Megszakító 125 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8WMF TQD32125WL10kAIC @ 240V125A3€366.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQD22175WL megszakító tápellátása 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v
€196.24 /Mértékegység