Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV225D megszakító készlet fő 22kaic 225a 2p | AE7WLE 6AXV1

GENERAL ELECTRIC THQMV225D megszakító készlet Main 22kaic 225a 2p

Raktáron
Tétel: AE7WLE Típus: THQMV225DKereszthivatkozás: 6AXV1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€403.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők225
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység6.75 "
Keret méretTHQ
Hossz4.5 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV100D megszakító készlet fő 22kaic 100a 2p | AE7WKZ 6AXU6 THQMV100D100€397.01
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV125D Megszakító készlet Fő 22kaic 125a 2p | AE7WLA 6AXU7 THQMV125D125€397.01
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV150D megszakító készlet fő 22kaic 150a 2p | AE7WLB 6AXU8 THQMV150D150€368.66
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV175D Megszakító készlet Fő 22kaic 175a 2p | AE7WLC 6AXU9 THQMV175D175€403.51
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV200D megszakító készlet fő 22kaic 200a 2p | AE7WLD 6AXV0 THQMV200D200€362.38
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV125 Csavar a megszakítón Thql 125 Amper 240vac 2p 22kaic@240v | AG8WCK THQMV125125A-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQMV225 Csavar a megszakítón Thql 225 Amper 240vac 2p 22kaic@240v | AG8WCL THQMV225225A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQMV225D megszakító készlet Main 22kaic 225a 2p
€403.51 /Mértékegység