Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL32080 Dugaszolható hüvelykes megszakító 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3HXN9

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Dugaszos hüvelykapcsoló 80a 3p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AC9PUM Modell: THQL32080Kereszthivatkozás: 3HXN9
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
€363.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
erősítők80
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret1/0
Min. Vezetékméret6 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLÉG @ 120VACerősítőkMegszakító típusaMax. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1120 megszakító 1 pólus 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20Nagy megszakító kapacitás8 AWG1Csavaros szorító€66.53
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQL1130 megszakító 1 pólus 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30Nagy megszakító kapacitás8 AWG1Csavaros szorító€69.58
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL32070 Dugaszolható megszakító 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3HXN8 THQL3207010kA70Standard 1/03Július€285.74
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL32100 Dugaszolható megszakító 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2 THQL3210010kA100Standard 1/03Július€323.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Dugaszos hüvelykapcsoló 80a 3p 10ka 240v
€363.31 /Mértékegység