Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL32030 Dugaszolható megszakító 30a 3p 10ka 240v | AC9PUH 3HXN2

GENERAL ELECTRIC THQL32030 Dugaszolható megszakító 30a 3p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AC9PUH Modell: THQL32030Kereszthivatkozás: 3HXN2
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
€227.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
LÉG @ 240VAC10kA
erősítők30
Megszakító típusaStandard
Mélység2.38 "
Hossz3.28 "
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaLÉG @ 120VACMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2160 Dugaszolható megszakító 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2Július2"€52.19
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2170 Dugaszolható megszakító 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Július2"€143.05
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2180 Dugaszolható megszakító 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Július2"€182.75
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2190 Dugaszolható megszakító 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Július2"€174.70
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL21WY15 Dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Csavaros szorító2"€153.43
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL21WY20 Dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Csavaros szorító2"€153.43
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL21WY30 Dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Csavaros szorító2"€153.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32030 Dugaszolható megszakító 30a 3p 10ka 240v
€227.99 /Mértékegység