Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL21WY30 Dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7

GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AC8HXW Modell: THQL21WY30Kereszthivatkozás: 3AGG7
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
€118.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
erősítők30
Megszakító típusaSemlegesre váltott
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.38 "
Hossz3.28 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)5.1
Hajó hossza (cm)11.5
Hajószélesség (cm)7.7
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaLÉG @ 120VACMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2160 Dugaszolható megszakító 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2Július2"€34.80
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2170 Dugaszolható megszakító 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Július2"€66.48
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2180 Dugaszolható megszakító 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Július2"€79.78
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL2190 Dugaszolható megszakító 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Július2"€79.78
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL21WY15 Dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Csavaros szorító2"€118.57
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL21WY20 Dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Csavaros szorító2"€118.57
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THQL32020 Dugaszolható megszakító 20a 3p 10ka 240v | AC8HXX 3AGG9 THQL320203.28 "240 VAC10kA8 AWG14 AWG3Csavaros szorító3"€107.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v
€118.57 /Mértékegység