GENERAL ELECTRIC THQB2115ST1 Bolt On Circuit Breaker, 1 Phase, 240VAC, 10kAIC at 120V | CE6KHF

GENERAL ELECTRIC THQB2115ST1 Bolt On Circuit Breaker, 1 Phase, 240VAC, 10kAIC at 120V

Tétel: CE6KHF Modell: THQB2115ST1
€236.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők15
frame típusaTHQB
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • GE THQB2115ST1 circuit breaker designed to prevent damage to an electric circuit due to excessive current flow
    • A 40 ° C környezeti hőmérsékletre kalibrált hő-mágneses kioldóelem hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat kínál
    • Comes with a 120VAC shunt trip mechanism that trips the circuit breaker from a remote location, using a trip coil energised from a separate electrical source like a remote
    • Bolt-on mounting facility with load side lug terminals allows easy installation on panels or switchboards in both horizontal and vertical directions
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 120V-on, 1P | CE6KFF THHQB1115151120€38.42
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115AF megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFG THHQB1115AF151120€176.25
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115GFT földzárlati megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFH THHQB1115GFT151120€241.07
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1130GFT megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 30 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFJ THHQB1130GFT301120€241.07
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1135 megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 35 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFK THHQB1135351120€44.51
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB21100 megszakító, THQB kerettípus, 240 volt, 100 amper, 2 pólusú, váltakozó feszültség | CE6KFL THHQB211001002240€140.83
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB2115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 240V-on, 2P | CE6KFM THHQB2115152240€98.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB2115ST1 Bolt On Circuit Breaker, 1 Phase, 240VAC, 10kAIC at 120V
€236.89 /Mértékegység