Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB2130 Megszakító 2pólusú 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7

GENERAL ELECTRIC THHQB2130 megszakító 2 pólusú 30a Thq 120/240 22k

Raktáron
Tétel: AC9PUU Modell: THHQB2130Kereszthivatkozás: 3HXP7
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
€117.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC22kA
erősítők30
Megszakító típusaNagy megszakító kapacitás
Mélység2.38 "
Hossz3.28 "
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.33
Hajó hossza (cm)6.03
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536308000
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC feszültség besorolásaAIC besorolásTerminál csatlakozásFeszültségSzélességerősítőkMegszakító típusaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1120 megszakító 1pólusú 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-Csavaros szorító-1"20Nagy megszakító kapacitás€46.83
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1130 megszakító 1pólusú 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-Csavaros szorító-1"30Nagy megszakító kapacitás€46.83
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1160 megszakító 1pólusú 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-Július-1"60Nagy megszakító kapacitás€54.96
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB2120 Megszakító 2pólusú 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-Csavaros szorító-2"20Nagy megszakító kapacitás€106.54
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB32020 megszakító 3pólusú 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-Csavaros szorító-3"20Nagy megszakító kapacitás€241.89
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB32030 megszakító 3pólusú 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-Csavaros szorító-3"30Nagy megszakító kapacitás€241.89
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB32060 megszakító 3 pólusú 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 THHQB320603240 VAC-Július-3"60Nagy megszakító kapacitás€1,143.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB2130 megszakító 2 pólusú 30a Thq 120/240 22k
€117.47 /Mértékegység