Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1050B megszakító 50a 1p 277vac 35ka | AG2VEF 32HY64

GENERAL ELECTRIC TEYH1050B megszakító 50a 1p 277vac 35ka

Raktáron
Tétel: AG2VEF Modell: TEYH1050BKereszthivatkozás: 32HY64

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€910.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 VAC
erősítők50
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3"
Keret méret125A / TEY
Magasság5.2 "
Max. LEVEGŐ-besorolás35kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret10 AWG
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma1
Fázis1
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1015B megszakító 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEIH1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Csavaros szorító€910.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1020B megszakító 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEIH1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Csavaros szorító€267.56
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1025B megszakító 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEIH1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Július€910.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1030B megszakító 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEIH1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Július€296.01
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1035B megszakító 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEIH1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Július€910.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1040B megszakító 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEIH1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Július€910.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYH1045B megszakító 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEIH1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Július€910.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYH1050B megszakító 50a 1p 277vac 35ka
€910.69 /Mértékegység