Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136070WL megszakító 70a 3p 600vac fül | AE7WJT 6AXH8

GENERAL ELECTRIC TED136070WL megszakító 70a 3p 600vac Lug

Raktáron
Tétel: AE7WJT Típus: TED136070WLKereszthivatkozás: 6AXH8
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
€1,087.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
LÉG @ 240VAC18kA
LÉG @ 480VAC18kA
LÉG @ 600VAC14kA
erősítők70
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása500 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret150A / TED
Magasság6.3 "
Max. LEVEGŐ-besorolás14kA
Max. Vezetékméret2/0 AWG
Min. Vezetékméret6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.908
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC feszültség besorolásaLÉG @ 480VACSzélességerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136045WL megszakító 45a 3p 600vac fül | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€880.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136050WL megszakító, betáplálás, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€827.85
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136060WL megszakító 60a 3p 600vac fül | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€827.85
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136080WL megszakító 80a 3p 600vac fül | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€1,087.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136090WL megszakító 90a 3p 600vac fül | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€1,087.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136100WL megszakító 100a 3p 600vac fül | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,087.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED136110WL megszakító 110a 3p 600vac fül | AE7WJX 6AXJ2 TED136110WL3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,785.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED136070WL megszakító 70a 3p 600vac Lug
€1,087.62 /Mértékegység