Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-ESCS vészhelyzeti nyomógomb-állomás piros | AF9EYN 29YK54

GENERAL ELECTRIC GE-ESCS Emerncy nyomógomb állomás piros

Raktáron
Tétel: AF9EYN Modell: GE-ESCSKereszthivatkozás: 29YK54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€261.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióForduljon a Kiadás lehetőséghez
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC, 2.5A @ 300VDC
Mélység4.25 "
Magasság5"
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q300
NEMA értékelés12
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb gombafejjel
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)19.37
Hajó hossza (cm)18.73
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536908030

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságNEMA értékelésAz üzemeltető típusaSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-ESCSK vészhelyzeti nyomógombos állomás kulccsal | AF9EYQ 29YK56 GE-ESCSK4.25 "5"12Gomba feje kulccsal3.5 "€431.81
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-ESNM vészhelyzeti nyomógomb állomás piros | AF9FBU 29YK51 GE-ESNM2.1 "2.83 "4XNyomógomb gombafejjel2.83 "€208.83
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-ESSS vészhelyzeti nyomógomb-állomás piros | AF9FBW 29YK57 GE-ESSS4.25 "5"4XNyomógomb gombafejjel3.5 "€394.93
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-ESSSK vészhelyzeti nyomógombos állomás kulccsal | AF9FBY 29YK59 GE-ESSSK4.25 "5"4XNyomógomb kulccsal3.5 "€600.12
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-ESCA vészhelyzeti nyomógomb-állomás piros | AF9FBZ 29YK60 GE-ESCA2.95 "3.43 "4XNyomógomb gombafejjel3.43 "€229.30
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE-ESCAK vészhelyzeti nyomógombos állomás kulccsal | AF9FCB 29YK62 GE-ESCAK2.95 "3.43 "4XGomba feje kulccsal3.43 "€398.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-ESCS Emerncy nyomógomb állomás piros
€261.30 /Mértékegység