Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN16TE090R megszakító 90a 1p 347/600vac fül | AE8DRY 6CNN6

GENERAL ELECTRIC FBN16TE090R megszakító 90a 1p 347 / 600vac Lug

Raktáron
Tétel: AE8DRY Típus: FBN16TE090RKereszthivatkozás: 6CNN6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,737.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása347 / 600 VAC
LÉG @ 240VAC65kA
LÉG @ 277VAC65kA
erősítők90
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.8 "
Keret méret100A / FB
Magasság6.5 "
Max. LEVEGŐ-besorolás65kA
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma1
Fázis1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLÉG @ 240VACLÉG @ 277VACLÉG @ 480VACLÉG @ 600VACerősítőkPólusok számaFázisÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE035R megszakító 35a 2p 347/600vac fül | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA3521€5,144.64
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE040R megszakító 40a 2p 347/600vac fül | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA4021€5,144.64
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE045R megszakító 45a 2p 347/600vac fül | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA4521€5,144.64
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE050R megszakító 50a 2p 347/600vac fül | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA5021€5,144.64
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE060R megszakító 60a 2p 347/600vac fül | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA6021€5,144.64
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE080R megszakító 80a 2p 347/600vac fül | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA8021€6,613.06
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE090R megszakító 90a 2p 347/600vac fül | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA9021€6,613.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBN16TE090R megszakító 90a 1p 347 / 600vac Lug
€1,737.27 /Mértékegység