ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH36TE050RV Csavaros megszakító, 40A, 600V, Mágneses hőkioldó | CE6JXB

GENERAL ELECTRIC FBH36TE050RV csavaros megszakító, 40A, 600V, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6JXB Típus: FBH36TE050RV
€4,442.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők50
frame típusaFB
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485

Termék részletek:

    • GE FBH36TE050RV megszakító panelekben és kapcsolótáblákban használják érzékeny elektromos alkatrészek védelmére
    • Hő-mágneses kioldóegység, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet nyújt, és az összes pólust egyidejűleg leválasztja túlterhelés és rövidzárlat idején
    • A felcsavarozható kialakítás megkönnyíti a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő vízszintes és függőleges irányú telepítést
    • A rakodó oldalsó füles kapcsok biztosítják a biztonságos csatlakoztatást
    • UL és IEC jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN36TE020RV Felcsavarozható megszakító, 3 pólusú, 600 V, 65 kA, 480 V, 3 fázis | CE6JWK FBN36TE020RV20Csavar a megszakítóra3600€1,096.19
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH16TE020RV öntött házas megszakító, 20A, 600V, 277VAC, 1 fázis | CE6JWL FBH16TE020RV20Csavar a megszakítóra1277€908.31
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE015RV Record Plus megszakító, 100 kA 480 V-on, csavarral rögzíthető | CE6JWM FBH26TE015RV15Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE020RV öntött ház megszakító, 15A, 600V, csavaros csatlakozás | CE6JWN FBH26TE020RV20Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE025RV Csavaros megszakító, 2 pólusú, 600 V, 25 A, 100 kA, 480 V | CE6JWP FBH26TE025RV25Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE030RV Record Plus megszakító, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE035RV öntött tokos megszakító, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBH36TE050RV csavaros megszakító, 40A, 600V, hőmágneses kioldó
€4,442.33 /Mértékegység