ÁLTALÁNOS KÁBEL W5136101 Kábel Cat 5e Fekete 24awg 1000 Feet | AB2MXW 1MWX7

GENERAL CABLE W5136101 Kábel Cat 5e Fekete 24awg 1000 Feet

Raktáron
Tétel: AB2MXW Modell: W5136101Kereszthivatkozás: 1MWX7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,067.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa5E
Vezetõméret24 AWG
Frekvencia100 MHz
Kabát színeFekete
Kabát anyagUV- és kopásálló polietilén, alumínium páncél kültéri és közvetlen temetésre
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)-30 Telepítéshez, -45 Működéshez
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-45 foktól 80 fokig
Dia kívül.0.34 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásCséve
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Standard ANSI / TIA / EIA 568B, ISO 11801, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1, MIL-C-24640A vízbehatolás
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.23
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKategória típusaKabát anyagHosszDia kívül.Árnyékolt / árnyékolatlanVezetékméretÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL W5136100 Kábel Cat 5e Fekete 24awg 1000 Feet | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV- és kopásálló polietilén, kültéri és közvetlen temetésre1000 láb.0.23 "védtelen24 AWG€634.38
ÁLTALÁNOS KÁBEL 5136100 Kábel Cat 5e 24 Awg 100 Feet Fekete | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolietilén100 láb.0.23 "védtelen24 AWG€267.12
ÁLTALÁNOS KÁBEL 7136100 Kábel Cat 6 23 Awg 100 Feet Fekete | AF9ZYP 30YJ22 71361006polietilén100 láb.0.25 "védtelen23 AWG€367.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE W5136101 Kábel Cat 5e Fekete 24awg 1000 Feet
€1,067.12 /Mértékegység