ÁLTALÁNOS KÁBEL 7136100 Kábel Cat 6 23 Awg 100 Feet Fekete | AF9ZYP 30YJ22

GENERAL CABLE 7136100 Kábel Cat 6 23 Awg 100 Feet Black

Raktáron
Tétel: AF9ZYP Típus: 7136100Kereszthivatkozás: 30YJ22

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€367.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kategória típusa6
Frekvencia250 MHz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Kabát színeFekete
Kabát anyagpolietilén
Hossz100 láb.
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-45 foktól 80 fokig
Dia kívül.0.25 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásCséve
Húzóerő32 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Vezetékméret23 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544499000

Termék részletek:

    • Telepítési hőm. Tartomány (-30-60 C)
    • Növényi érték (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKategória típusaKabát anyagHosszDia kívül.Árnyékolt / árnyékolatlanVezetékméretÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL W5136100 Kábel Cat 5e Fekete 24awg 1000 Feet | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV- és kopásálló polietilén, kültéri és közvetlen temetésre1000 láb.0.23 "védtelen24 AWG€634.38
ÁLTALÁNOS KÁBEL W5136101 Kábel Cat 5e Fekete 24awg 1000 Feet | AB2MXW 1MWX7 W51361015EUV- és kopásálló polietilén, alumínium páncél kültéri és közvetlen temetésre1000 láb.0.34 "Árnyékolt24 AWG€1,067.12
ÁLTALÁNOS KÁBEL 5136100 Kábel Cat 5e 24 Awg 100 Feet Fekete | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolietilén100 láb.0.23 "védtelen24 AWG€267.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE 7136100 Kábel Cat 6 23 Awg 100 Feet Black
€367.39 /Mértékegység