ÁLTALÁNOS KÁBEL W2131673E kábel Cat 5e Plenum árnyékolt szürke 1000 láb | AD7DHH 4DNV7

GENERAL CABLE W2131673E Cable Cat 5e Plenum Shielded Gray 1000 Feet

Raktáron
Tétel: AD7DHH Modell: W2131673EKereszthivatkozás: 4DNV7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,112.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa5E
Vezetõméret24 AWG
Frekvencia100 MHz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagAlacsony füsttartalmú égésgátló PVC
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)0 Telepítéshez, -10 üzemeltetéshez
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 75 fokig
Dia kívül.0.225 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásCséve
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Standard ANSI/TIA/EIA 568B(CAT 5e), ANSI/ICEA S-90-661(CAT 5e), NEC/CEC TYPE CMR FOR NON-PLENUM AND CMP FOR PLENUM
UL típusokPlénum, ​​árnyékolt
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.715
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeKabát anyagÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL W2131611E Kábelcsatlakozó Árnyékolt Cat 5e 24awg Kék | AB2MEE 1MUH2 W2131611EKékLow Smoke Flexguard(R) égésgátló PVC€1,175.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE W2131673E Cable Cat 5e Plenum Shielded Gray 1000 Feet
€1,112.21 /Mértékegység