ÁLTALÁNOS KÁBEL W2131611E Kábelcsatlakozó Árnyékolt Cat 5e 24awg Kék | AB2MEE 1MUH2

GENERAL CABLE W2131611E Kábelcsatlakozó árnyékolt Cat 5e 24awg kék

Raktáron
Tétel: AB2MEE Modell: W2131611EKereszthivatkozás: 1MUH2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa5E
Vezetõméret24 AWG
Frekvencia100 MHz
Kabát színeKék
Kabát anyagLow Smoke Flexguard(R) égésgátló PVC
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)0 Telepítéshez, -10 üzemeltetéshez
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 75 fokig
Dia kívül.0.225 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásCséve
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Standard UL és cUL típusú CMP, ANSI/TIA/EIA 568B, ANS/ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
UL típusokPlénum, ​​árnyékolt
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.65
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeKabát anyagÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL W2131673E kábel Cat 5e Plenum árnyékolt szürke 1000 láb | AD7DHH 4DNV7 W2131673ESzürkeAlacsony füsttartalmú égésgátló PVC€1,175.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE W2131611E Kábelcsatlakozó árnyékolt Cat 5e 24awg kék
€1,175.27 /Mértékegység