ÁLTALÁNOS KÁBEL C3163.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 4 vezetékek | AA8NZK 19G590

GENERAL CABLE C3163.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 4 vezeték

Raktáron
Tétel: AA8NZK Modell: C3163.41.86Kereszthivatkozás: 19G590

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,963.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusFóliapajzs
Kapacitancia47.0 pF / láb
színekTermészetes
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaSodort csupasz réz
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt
Kabát színeTermészetes
Kabát anyagfluorpolimer
Hossz1000 láb.
NEC cikk725, 800
Névleges külső Dia.0.178 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% alumínium / poliészter fólia, 25% -os átfedéssel; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutásKr. E. 7/26
Temp. Hatótávolság-4 a 167
Feszültség150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelésKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolásÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C3065.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 6 Vezetők | AA8NYZ 19G571 C3065.41.86Prémium minőségű, színkódolt PVCFlexguard (R) PVC0.23 "6100% alumínium / poliészter fólia, 25% átfedéssel, minimum; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€2,416.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C3163.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 4 vezeték
€1,963.23 /Mértékegység