ÁLTALÁNOS KÁBEL C3065.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 6 Vezetők | AA8NYZ 19G571

GENERAL CABLE C3065.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 6 vezeték

Raktáron
Tétel: AA8NYZ Modell: C3065.41.86Kereszthivatkozás: 19G571

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,416.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusFóliapajzs
Kapacitancia48.0 pF / láb
színekTermészetes
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaSodort csupasz réz
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt PVC
Kabát színeTermészetes
Kabát anyagFlexguard (R) PVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk725, 800
Névleges külső Dia.0.23 "
Vezetők száma6
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% alumínium / poliészter fólia, 25% átfedéssel, minimum; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutásKr. E. 7/26
Temp. Hatótávolság-4 a 167
Feszültség150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.23
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelésKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolásÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C3163.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 4 vezetékek | AA8NZK 19G590 C3163.41.86Prémium minőségű, színkódoltfluorpolimer0.178 "4100% alumínium / poliészter fólia, 25% -os átfedéssel; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,963.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C3065.41.86 Vezérlőkábel 18 Awg 6 vezeték
€2,416.19 /Mértékegység