GENERAL CABLE Sodort csupasz réz kommunikációs és vezérlő kábel


Szűrő
Kábel típusa: Fóliapajzs , Szín: Természetes , Vezető mérete: 18 AWG , Vezeték típusa: Sodort csupasz réz , Kabát színe: Természetes , Hossz: 1000 láb. , NEC cikk: 725, 800 , Árnyékolt / Árnyékolatlan: Árnyékolt , Orsó/tekercs hossza (Ft.): 1000 , Stranding: Kr. E. 7/26 , Temp. Hatótávolság: -4 a 167 , Feszültség: 150
StílusModellSzigetelésKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolásÁr (ÁFA nélkül)
A
C3163.41.86
Prémium minőségű, színkódoltfluorpolimer0.178 "4100% alumínium / poliészter fólia, 25% -os átfedéssel; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€1,963.22
B
C3065.41.86
Prémium minőségű, színkódolt PVCFlexguard (R) PVC0.23 "6100% alumínium / poliészter fólia, 25% átfedéssel, minimum; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal€2,416.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?