GENERAC RTSN800K3 automatikus kapcsoló 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8

GENERAC RTSN800K3 automatikus átviteli kapcsoló 800a 480v

Raktáron
Tétel: AF2ZDF Modell: RTSN800K3Kereszthivatkozás: 6ZFZ8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,819.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység21 "
Ház anyagaAcél
Magasság66 "
TelepítésStandard
Max. Amper800
Max. Vezetékméret500 MCM
NEMA ház típusa3R
Fázis3
Az edzésciklus megismétlése7
Érzékelő generátor HzIgen
Vezetékhiba érzékeléseÁllítható
Érzékelés volt alattÁllítható
Feszültség480
2 év
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 211.95
Hajó magassága (cm)168.91
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-vezetékes indítás (nem)
    • Automatikus edző (Igen)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (Igen)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetés (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RSTN100K3 automatikus kapcsoló 480v 36 hüvelykes magasság | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€2,040.81
GENERAC RTSN200K3 automatikus kapcsoló 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Alumínium48 "200400 MCM30 "€2,695.75
GENERAC RTSN600K3 automatikus kapcsoló 480v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Acél66 "600500 MCM36 "€11,386.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTSN800K3 automatikus átviteli kapcsoló 800a 480v
€11,819.73 /Mértékegység