GENERAC RSTN100K3 automatikus kapcsoló 480v 36 hüvelykes magasság | AC9LFJ 3HFD8

GENERAC RSTN100K3 automatikus kapcsoló 480v 36 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AC9LFJ Modell: RSTN100K3Kereszthivatkozás: 3HFD8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,040.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység10 "
Magasság36 "
TelepítésStandard
Max. Amper100
Max. Vezetékméret2 / 0-14 AWG
NEMA ház típusa3R
Fázis3
Érzékelő generátor HzNem
Vezetékhiba érzékelése0.9
Érzékelés volt alatt0.6
Feszültség480
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.55
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-vezetékes indítás (nem)
    • Automata edző (nem)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (nem)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetési transzfer (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RTSN200K3 automatikus kapcsoló 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Alumínium48 "200400 MCM30 "€2,695.75
GENERAC RTSN600K3 automatikus kapcsoló 480v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Acél66 "600500 MCM36 "€11,386.43
GENERAC RTSN800K3 automatikus kapcsoló 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Acél66 "800500 MCM36 "€11,819.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RSTN100K3 automatikus kapcsoló 480v 36 hüvelykes magasság
€2,040.81 /Mértékegység