GENERAC RTSN200K3 automatikus kapcsoló 200a 480v | AC9LFK 3HFD9

GENERAC RTSN200K3 automatikus átviteli kapcsoló 200a 480v

Raktáron
Tétel: AC9LFK Modell: RTSN200K3Kereszthivatkozás: 3HFD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,695.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység13 "
Ház anyagaAlumínium
Magasság48 "
TelepítésStandard
Max. Amper200
Max. Teljesítmény45000
Max. Vezetékméret400 MCM
NEMA ház típusa3R
Fázis3
Érzékelő generátor HzNem
Vezetékhiba érzékelése0.9
Érzékelés volt alatt0.6
Feszültség480
2 év
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.15
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)77.72
HS-kód8536304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-vezetékes indítás (nem)
    • Automata edző (nem)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (nem)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetési transzfer (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RSTN100K3 automatikus kapcsoló 480v 36 hüvelykes magasság | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€2,040.81
GENERAC RTSN600K3 automatikus kapcsoló 480v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Acél66 "600500 MCM36 "€11,386.43
GENERAC RTSN800K3 automatikus kapcsoló 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Acél66 "800500 MCM36 "€11,819.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTSN200K3 automatikus átviteli kapcsoló 200a 480v
€2,695.75 /Mértékegység