Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS ÉRZÉKELŐK FS-500 170235 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va | AA8WJQ 1ALA7

GEMS SENSORS FS-500 170235 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va

Raktáron
Tétel: AA8WJQ Modell: FS-500 170235Kereszthivatkozás: 1ALA7
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
€216.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagapolipropilén
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
Kapcsolat besorolása20VA
Áramlási sebesség5 gpm
AnyagPolipropilén, SS, Viton vagy Buna N
Max. A környezet hőmérséklete.212 F
Max. Folyadék hőmérséklete212 F
Max. Nyomás100 psi
Min. A környezet hőmérséklete.0 F
Min. Folyadék hőmérséklete0 F
Ajánlott szűrés (mikron)150
KapcsolótípusSPST, NEM
típusShuttle
Feszültség120-240 VAC / VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességÁr
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-500 170231 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va | AA8WGJ 1AKZ8 FS-500 1702310.25 gpm€1,018.59
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-500 170232 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va | AA8WJK 1ALA1 FS-500 1702320.5 gpm€218.08
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-500 170233 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va | AA8WJL 1ALA3 FS-500 1702331 gpm€226.80
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-500 175117 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va | AA8WJM 1ALA4 FS-500 1751172 gpm€228.09
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-500 170234 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va | AA8WJN 1ALA5 FS-500 1702342.5 gpm€225.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FS-500 170235 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spst No 20va
€216.92 /Mértékegység