GEMS SENSORS FS-500 sorozatú áramláskapcsoló


Szűrő
Test anyaga: polipropilén , Csatlakozás mérete: 3/4 FNPT , Kapcsolat értékelése: 20VA , Anyaga: Polipropilén, SS, Viton vagy Buna N , Max. A környezet hőmérséklete.: 212 F , Max. Folyadék hőmérséklet: 212 F , Max. Nyomás: 100 psi , Kapcsoló típusa: SPST, NEM , Típus: Shuttle , Feszültség: 120-240 VAC / VDC
StílusModellÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
FS-500 170232
0.5 gpm€216.78
A
FS-500 170231
0.25 gpm€1,063.95
A
FS-500 170233
1 gpm€225.43
A
FS-500 175117
2 gpm€227.26
A
FS-500 170234
2.5 gpm€223.34
A
FS-500 170235
5 gpm€215.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?