Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS ÉRZÉKELŐK FS-400 26602 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4

GEMS SENSORS FS-400 26602 folyadék áramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va

Raktáron
Tétel: AA8WJX Modell: FS-400 26602Kereszthivatkozás: 1ALB4
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
€649.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagaBronz
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
Kapcsolat besorolása20VA
Áramlási sebesség7-14 gpm
AnyagBronz, Delrin, SS, Viton, Kerámia
Max. A környezet hőmérséklete.180 F
Max. Folyadék hőmérséklete180 F
Max. Nyomás400 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-20 F.
Min. Folyadék hőmérséklete-20 F.
Ajánlott szűrés (mikron)150
KapcsolótípusSPDT
típusShuttle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaCsatlakozás méretetípusFeszültségKapcsolat besorolásaÁramlási sebességAnyagÁr
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-550 29609 Folyadékáramlás kapcsoló lapát Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiSárgaréz1 MNPTEvezz24V-240V AC / DC20VA15-48 gpmSárgaréz, SS, kerámia, PTFE€640.42
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-550 29608 Folyadékáramlás kapcsoló lapát Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiRozsdamentes acél1 MNPTEvezz-20VA15-48 gpmSS, kerámia, PTFE€968.63
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-400 26600 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiBronz3/4 FNPTShuttle-20VA0.75-4 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Kerámia€650.67
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-400 26601 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiBronz3/4 FNPTShuttle-20VA2-8 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Kerámia€694.09
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-200 26615 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5 FS-200 26615400 psiBronz1 FNPTShuttle-20VA1-6 gpmBronz, PTFE, SS, Viton, kerámia€647.92
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-200 26616 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiBronz1 FNPTShuttle-20VA5-15 gpmBronz, PTFE, SS, Viton, kerámia€686.63
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-200 26838 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WKW 1ALD7 FS-200 26838400 psiBronz1 FNPTShuttle-20VA2-8 gpmBronz, PTFE, SS, Viton, kerámia€631.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FS-400 26602 folyadék áramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va
€649.43 /Mértékegység